Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の 半袖 シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の インナーコンプレッション 半袖
クールコア半袖インナー 0043
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70627534
品番
0043
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
クールコア(冷却素材)ルーズフィットインナー
色
ホワイト
サイズ
5L
生地性能
冷却素材、ストレッチ、吸水速乾
素材
天竺・ポリエステル95%、ポリウレタン5%
機能
吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)
胸囲(cm)
120
裄丈(cm)
51
着丈(cm)
76
仕様
フラットシーム、裾ワンポイントネーム付、ラグラン袖、右肩COOLCORE(R)ロゴ、再帰性反射プリント、背裏COOLCORE(R)ロゴ、転写プリント
用途
接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。