0044 長袖インナークール Asahicho(旭蝶繊維) 70627717 0044 長袖インナークール Asahicho(旭蝶繊維) 70627717 0044 長袖インナークール Asahicho(旭蝶繊維) 70627717 0044 長袖インナークール Asahicho(旭蝶繊維) 70627717 0044 長袖インナークール Asahicho(旭蝶繊維) 70627717

長袖インナークール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70627717 品番 0044
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,828
販売価格(税別)
3,480

クールコア(冷却素材)ルーズフィットインナー

ホワイト サイズLL 生地性能冷却素材、ストレッチ、吸水速乾 素材天竺・ポリエステル95%、ポリウレタン5% 機能吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材) 胸囲(cm)102 裄丈(cm)78 着丈(cm)70 仕様フラットシーム、裾ワンポイントネーム付、ラグラン袖、右肩COOLCORE(R)ロゴ、再帰性反射プリント、背裏COOLCORE(R)ロゴ、転写プリント 用途接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする