曜日別特売
0044 クールコア長袖インナー 0044 Asahicho(旭蝶繊維) 70627848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0044 クールコア長袖インナー 0044 Asahicho(旭蝶繊維) 70627848
0044 クールコア長袖インナー 0044 Asahicho(旭蝶繊維) 70627848
0044 クールコア長袖インナー 0044 Asahicho(旭蝶繊維) 70627848
0044 クールコア長袖インナー 0044 Asahicho(旭蝶繊維) 70627848
0044 クールコア長袖インナー 0044 Asahicho(旭蝶繊維) 70627848

クールコア長袖インナー 0044

商品レビューを投稿する
サイズL
ブラック
内容量1枚注文コード70627848品番0044
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,828
販売価格(税別)
3,480

クールコア(冷却素材)ルーズフィットインナー

用途接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。ブラックサイズL生地性能冷却素材、ストレッチ、吸水速乾素材天竺・ポリエステル95%、ポリウレタン5%機能吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)胸囲(cm)96裄丈(cm)76着丈(cm)68仕様フラットシーム、裾ワンポイントネーム付、ラグラン袖、右肩COOLCORE(R)ロゴ、再帰性反射プリント、背裏COOLCORE(R)ロゴ、転写プリント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする