M18 FIW212-502X JP M18 FUEL 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 70627963 M18 FIW212-502X JP M18 FUEL 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 70627963 M18 FIW212-502X JP M18 FUEL 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 70627963 M18 FIW212-502X JP M18 FUEL 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 70627963 M18 FIW212-502X JP M18 FUEL 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 70627963 M18 FIW212-502X JP M18 FUEL 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 70627963

M18 FUEL 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70627963 品番M18 FIW212-502X JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大339Nmの緩めトルク
最大339Nmの締付けトルク
5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg
3つのLEDライトによる明るい照明
ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン
4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能
自動停止モード – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 最大締付トルク(N・m)339 長さ(mm)127 差込角(sq.)1/2インチ 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器) 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜900/0〜1650/0〜2400/0〜1200 ねじ締め能力最大M18 アンビル1/2インチ トルク(N・m)102/203/339 充電時間(分)59 締付能力(ナット)最大M18 打撃数(bpm)0〜1000/0〜2400/0〜3500

商品説明動画

ミルウォーキー M18 FUEL 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ | M18 FIW212-0X0 JP
Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする