<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
強固で高トルクのファスナーをより早く取り外すことで、生産性を最大限まで向上させることが可能
業界最高峰のコンパクトさを誇るコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ213mm)
4種類の駆動制御機能を搭載
緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し、回転数を750RPMまで低下
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
ソケットを素早く簡単に交換可能な摩擦リング付き
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
5.0Ahバッテリー装着時の質量3.3Kgの当製品は、現場作業員の疲労を軽減します。
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載