M18 ONEFHIWF34-502X JP M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 70628006 M18 ONEFHIWF34-502X JP M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 70628006

M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70628006 品番M18 ONEFHIWF34-502X JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大2,032Nmの緩めトルク
最大1,627Nmの締め付けトルク
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm)
ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
LEDライト搭載
質量:3.3kg (5.0Ah装着時)

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 最大締付トルク(N・m)2032 長さ(mm)218 差込角(sq.)3/4インチ 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器) 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜800/0〜1300/0〜1800/0〜1800 ねじ締め能力最大M33 アンビル3/4インチ トルク(N・m)702/1138/1627/1627 充電時間(分)59 締付能力(ナット)最大M33 打撃数(bpm)0〜850/0〜1850/0〜2400/0〜2400

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする