曜日別特売
A05-5620-01 ハンディーストロボセットA ナリカ 70628207

ハンディーストロボセットA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70628207品番A05-5620-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,920
販売価格(税別)
37,200

コンパクトで手軽に使えるストロボ装置
持ち運びに便利なハンディー低周波発振器と広角LEDモジュールのセット。
組合わせることで簡易のストロボ装置になります。

仕様調整15段階ステップ式、増幅部(スピーカー出力):40Hz~30kHz(最大1W)セット内容ハンディー低周波発振器CR-T、広角LEDモジュール(※広角高出力LED 1W×1個搭載)寸法(mm)76×135×27出力信号出力・スピーカー出力(増幅出力)・端子3.5モノラルジャック電源単3乾電池3個(別売)またはACアダプタ(別売)機能小型スピーカー内蔵・周波数メモリー付き発振周波数5Hz~200kHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする