D21-4216 生物顕微鏡 NES-400 ナリカ 70628654 D21-4216 生物顕微鏡 NES-400 ナリカ 70628654

生物顕微鏡 NES-400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70628654 品番D21-4216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。ワンタッチでプレパラートを着脱できるホルダー搭載。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。

付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー 仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ 寸法(mm)175×282×335 質量(kg)3.9 総合倍率40×〜400× 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレート角形ステージ 接眼レンズWPL10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式 鏡筒長(mm)160 コンデンサの種類単レンズコンデンサ(N.A.0.65) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする