E31-8561-09 イージーセンス放射線測定セット V-Log4 ナリカ 70628776

※コンピュータとの通信が有線タイプのデータロガーが付属します

E31-8561-09 イージーセンス放射線測定セット V-Log4 ナリカ 70628776
E31-8561-09 イージーセンス放射線測定セット V-Log4 ナリカ 70628776

イージーセンス放射線測定セット V-Log4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70628776品番E31-8561-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥224,400
販売価格(税別)
204,000

GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。

セット内容イージーセンスV-Log4、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)143×103×45測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100%電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、ChromeOS入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個)分解能12bit測定間隔最速20μs(50kHz)
注意
※ソフトウェアは購入後にダウンロードして自由にお使いいただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする