アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
ストレッチブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70629555
品番
0554
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
3Dスリムスタイル、伸縮率20%、撥水
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業着
種別
長袖ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿57/ポリエステル40/ポリウレタン3
着丈(cm)
67
機能
撥水・ストレッチ
裄丈(cm)
89
名入れ
可