0554 ストレッチブルゾン アタックベース 70629695 0554 ストレッチブルゾン アタックベース 70629695 0554 ストレッチブルゾン アタックベース 70629695 0554 ストレッチブルゾン アタックベース 70629695 0554 ストレッチブルゾン アタックベース 70629695

ストレッチブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70629695 品番 0554
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

3Dスリムスタイル、伸縮率20%、撥水

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途作業着 種別長袖ブルゾン グレー サイズ5L 胸囲(cm)130 混率(%)綿57/ポリエステル40/ポリウレタン3 着丈(cm)71 機能撥水・ストレッチ 裄丈(cm)93 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする