0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70629808 0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70629808 0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70629808 0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70629808 0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70629808

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70629808 品番 0571
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

3Dスリムスタイル、伸縮率20%、撥水

ネイビー 種別カーゴスラックス 機能撥水・ストレッチ 混率(%)綿57/ポリエステル40/ポリウレタン3 サイズ3L ウエスト(cm)92 股下(cm)81 用途作業着 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする