アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
ストレッチ透湿防風ジャケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ペイントネイビー
サイズ
S
注文コード
70630508
品番
10554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ 防風 撥水 テフロン加工
用途
作業着
種別
ジャケット
色
ペイントネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
109
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
63
機能
ストレッチ・撥水・防風
裄丈(cm)
80
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
・h)
10000/24
商品説明動画
超撥水
参考になった