10554 ストレッチ透湿防風ジャケット アタックベース 70630578 10554 ストレッチ透湿防風ジャケット アタックベース 70630578 10554 ストレッチ透湿防風ジャケット アタックベース 70630578 10554 ストレッチ透湿防風ジャケット アタックベース 70630578 10554 ストレッチ透湿防風ジャケット アタックベース 70630578 10554 ストレッチ透湿防風ジャケット アタックベース 70630578

ストレッチ透湿防風ジャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ サイズS 注文コード70630578 品番10554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ 防風 撥水 テフロン加工

用途作業着 種別ジャケット ベージュ サイズS 胸囲(cm)109 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)63 機能ストレッチ・撥水・防風 裄丈(cm)80 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2・h)10000/24

商品説明動画

超撥水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70630666
2022-08-26
用途:
外での作業にと
製造業

外作業・普段使いでと思ったが、袖が窮屈で重ね着は難しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする