曜日別特売
10554 ストレッチ透湿防風ジャケット アタックベース 70630666

 

10554 ストレッチ透湿防風ジャケット アタックベース 70630666
10554 ストレッチ透湿防風ジャケット アタックベース 70630666
10554 ストレッチ透湿防風ジャケット アタックベース 70630666
10554 ストレッチ透湿防風ジャケット アタックベース 70630666
10554 ストレッチ透湿防風ジャケット アタックベース 70630666
10554 ストレッチ透湿防風ジャケット アタックベース 70630666

ストレッチ透湿防風ジャケット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1枚注文コード70630666品番10554
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

ストレッチ 防風 撥水 テフロン加工

用途作業着種別ジャケットブラックサイズL胸囲(cm)117混率(%)ポリエステル100着丈(cm)67機能ストレッチ・撥水・防風裄丈(cm)86耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2・h)10000/24

商品説明動画

超撥水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70630666
2022-08-26
用途: 外での作業にと
製造業

外作業・普段使いでと思ったが、袖が窮屈で重ね着は難しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする