アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
ストレッチ透湿防風ジャケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70630718
品番
10554
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
ストレッチ 防風 撥水 テフロン加工
用途
作業着
種別
ジャケット
色
グリーン
サイズ
S
胸囲(cm)
109
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
63
機能
ストレッチ・撥水・防風
裄丈(cm)
80
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
・h)
10000/24
商品説明動画
超撥水
参考になった