27101 防風ストレッチデニムカーゴ アタックベース 70631366 27101 防風ストレッチデニムカーゴ アタックベース 70631366 27101 防風ストレッチデニムカーゴ アタックベース 70631366 27101 防風ストレッチデニムカーゴ アタックベース 70631366

防風ストレッチデニムカーゴ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70631366 品番27101
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ 防風

用途作業着 種別カーゴスラックス ネイビー サイズL 混率(%)綿80/ポリエステル18/ポリウレタン2 股下(cm)81 ウエスト(cm)84 機能ストレッチ・防風

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70631357
2022-12-07
用途:
寒い日に

ストレッチとありますがまったく機能してません。
生地は厚めでゴワッとしてます。
縫製は頑丈で画像よりも特に太もも回りは大きめな作りになっています。
防風性能は高く暖かいですが蒸れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする