アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
防風ストレッチデニムカーゴ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70631479
品番
27101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ 防風
用途
作業着
種別
カーゴスラックス
色
ブルー
サイズ
5L
混率(%)
綿80/ポリエステル18/ポリウレタン2
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
105
機能
ストレッチ・防風