アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
裏トリコットブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70631549
品番
6551
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
マイクロタフタ 裏トリコット 軽量
用途
作業着
種別
長袖ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
6L
胸囲(cm)
145
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
76
機能
軽量
裄丈(cm)
92