アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
裏トリコットブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
70631646
品番
6551
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロタフタ 裏トリコット 軽量
用途
作業着
種別
長袖ブルゾン
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
129
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
70
機能
軽量
裄丈(cm)
88