6551 裏トリコットブルゾン アタックベース 70631813 6551 裏トリコットブルゾン アタックベース 70631813 6551 裏トリコットブルゾン アタックベース 70631813 6551 裏トリコットブルゾン アタックベース 70631813

裏トリコットブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70631813 品番 6551
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

マイクロタフタ 裏トリコット 軽量

用途作業着 種別長袖ブルゾン ペイント サイズ5L 胸囲(cm)141 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)76 機能軽量 裄丈(cm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする