6577 裏トリコットジャケット アタックベース 70631874 6577 裏トリコットジャケット アタックベース 70631874 6577 裏トリコットジャケット アタックベース 70631874

裏トリコットジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70631874 品番 6577
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

マイクロタフタ 裏トリコット 軽量

用途作業着 種別ジャケット ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)78 機能軽量 裄丈(cm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする