6582 裏トリコットパンツ アタックベース 70632267 6582 裏トリコットパンツ アタックベース 70632267 6582 裏トリコットパンツ アタックベース 70632267

裏トリコットパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70632267 品番 6582
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マイクロタフタ 裏トリコット 軽量

用途作業着 種別パンツ/スラックス ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)74 ウエスト(cm)72〜112 機能軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする