アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
裏トリコットパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70632276
品番
6582
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
マイクロタフタ 裏トリコット 軽量
用途
作業着
種別
パンツ/スラックス
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
76〜116
機能
軽量