蓄熱ジップアップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70632547 品番 67615
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

蓄熱吸汗速乾 保温 ボンディングフリース

用途作業着 モクグレー サイズM 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)70 機能吸汗速乾・蓄熱・保温 裄丈(cm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする