アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
蓄熱ジップアップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
70632635
品番
67615
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
蓄熱吸汗速乾 保温 ボンディングフリース
用途
作業着
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
76
機能
吸汗速乾・蓄熱・保温
裄丈(cm)
86