906915 HUMMERワッフルインナー HUMMER(ハマー) 70632678 906915 HUMMERワッフルインナー HUMMER(ハマー) 70632678 906915 HUMMERワッフルインナー HUMMER(ハマー) 70632678

HUMMERワッフルインナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70632678 品番 906915
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

裏ポリプロピレン 汗冷え防止 速乾

OD 機能吸汗速乾 サイズS 着丈(cm)63 胸囲(cm)76 肩幅(cm)36 袖丈(cm)54 混率(%)ポリエステル55/ポリプロピレン40/ポリウレタン5 用途作業着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70632748
2024-01-29
用途:
登山のインナーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

内側に網タイプの汗を吸収するインナーを着用して速乾性の高いタイプのインナーとして購入しました。直用感はタイトでキツめに感じるのですが伸縮があるので大丈夫ですがもう少し余裕が欲しい感じです。夏場の汗対策でこれ一枚で着用ならポケットありで良いかと思います。袖ポケットのファスナーが固くて使いにくいです。インナーとしては袖や胸のポケットはない方が良かったかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする