アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ヒートジャケット・ベスト
ヒートジャケット 単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70633003
品番
41001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
前面後面発熱 ダブルスイッチ
色
ブラック
種別
ジャケット
機能
発熱
混率(%)
ナイロン100
サイズ
M
着丈(cm)
62
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
胸囲(cm)
108
用途
作業着
アズワン品番
65-0840-94
商品説明動画
ヒーターseries PV
参考になった
ヒートベスト 使用紹介動画
参考になった