41001 ヒートジャケット 単体 アタックベース 70633064 41001 ヒートジャケット 単体 アタックベース 70633064 41001 ヒートジャケット 単体 アタックベース 70633064

ヒートジャケット 単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70633064 品番41001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

前面後面発熱 ダブルスイッチ

迷彩ブラック 種別ジャケット 機能発熱 混率(%)ポリエステル100 サイズL 着丈(cm)65 肩幅(cm)47 袖丈(cm)61 胸囲(cm)114 用途作業着 アズワン品番65-0841-01

商品説明動画

ヒーターseries PV
ヒートベスト 使用紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする