アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
セミキルトV組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70633159
品番
6791
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
マイクロタフタ 裏トリコット 軽量
色
ネイビー
機能
軽量
混率(%)
ポリエステル100
サイズ
4L
着丈(cm)
76
胸囲(cm)
140
裄丈(cm)
93
用途
作業着