曜日別特売
BS-30GB タイベース エスジー工業 70633335

BS-30GB タイベース エスジー工業 70633335
BS-30GB タイベース エスジー工業 70633335

タイベース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)7.6
内容量1袋(100本)注文コード70633335品番BS-30GB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。
タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)
取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。

材質本体:ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)黒、テープ:アクリルフォーム(グレー)特性耐熱性良好タイプ強粘着寸法L(mm)30寸法W(mm)25寸法C(mm)5.6寸法D(mm)7.6寸法H(mm)5.6寸法S(mm)2.3寸法G(mm)4.5
注意
※粘着テープ止めの場合は、取付場所の油・水・錆などを必ず取り除いてから取付けてください。また、脆い面や凸凹面への取付は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする