結束バンド スタンダードタイ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 70633344 品番 SG-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。
また結束径1.0〜150mmまで幅広く商品をラインナップしています。
ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。

材質ポリアミド樹脂 ホワイト タイプ標準 使用温度範囲(℃)-40〜85 寸法L(mm)100 寸法F(mm)4.1 寸法E(mm)5.3 寸法T(mm)1.15 寸法W(mm)2.6 結束径(Φmm)1.5〜22 寸法G(mm)4.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70633475
2024-07-08
用途:
機械保護
卸売・小売業

他社商社に比べて、価格も安く、発送も早くてとても満足しました

対象商品:
70633493
2024-06-06
用途:
機器内配線作業
製造業

まとまった数での購入をしたかったので、便利でした。
製品自体は、安定の製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする