曜日別特売
SG-300W 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業 70633457

SG-300W 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業 70633457
SG-300W 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業 70633457

結束バンド スタンダードタイ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)
寸法L(mm)300
ブラック
結束径(Φmm)3~85
内容量1袋(100本)注文コード70633457品番SG-300W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。
また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。
ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。

材質ポリアミド樹脂ブラック使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)300寸法F(mm)5寸法E(mm)8寸法T(mm)1.45寸法W(mm)4.5結束径(Φmm)3~85寸法G(mm)8.6特性耐候、耐熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70633475
2024-07-08
用途: 機械保護
卸売・小売業

他社商社に比べて、価格も安く、発送も早くてとても満足しました

対象商品 : 70633493
2024-06-06
用途: 機器内配線作業
製造業

まとまった数での購入をしたかったので、便利でした。
製品自体は、安定の製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする