アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)の 金属用瞬間接着剤
瞬間接着剤 M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20g×25本)
注文コード
70646397
品番
M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
金属・メッキに対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
また、プラスチック・ゴムに対しても良好な接着性を有し、且つ、耐薬品性に優れています。
用途
金属用・耐薬品
セットタイム(秒)
鉄同士/15、アルミ/15、ABS同士/10、アクリル同士/10、HPVC同士/10、PC同士/10、CR同士/5
引張剪断強度(N/mm
2
)
鉄同士/25、アルミ同士/13、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ