横書き用 1800×900 月行事ボード 横書き用 モノタロウ 70677312 横書き用 1800×900 月行事ボード 横書き用 モノタロウ 70677312 横書き用 1800×900 月行事ボード 横書き用 モノタロウ 70677312 横書き用 1800×900 月行事ボード 横書き用 モノタロウ 70677312 横書き用 1800×900 月行事ボード 横書き用 モノタロウ 70677312

月行事ボード 横書き用

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70677312 品番 横書き用 1800×900
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

月の行事をバッチリ管理!横書きタイプの月行事ボードです。アルミフレーム採用で軽くて丈夫。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。

材質
(芯材)ハニカム構造ダンボール
(裏面)亜鉛メッキ鋼板
サイズ
曜日記入欄:40×39mm
予定記入欄:40×780.5mm
表示内容月行事 設置方式壁掛 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900 材質(表面)スチール 用途月予定の管理に 付属品粉受け 仕様横書き用 質量(kg)6.3 種類壁掛け・罫線あり 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1800×900×13(粉受部含む場合44) 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.6MB)
注意
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。
※ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
月間の予定確認

長年使用してきたボードが劣化で綺麗に消えなくなってきたので買い換えました。
同日に数件予定が入る事もあるので、この大きさは助かります。
費用が発生する予定、従業員の予定、来客の予定等、マーカーの色を替えてそれぞれ記入しています。
とても見やすく、買って良かったと思います。

2026-01-22
用途:
配送作業
卸売・小売業

今まで使用したことがなく、試しに購入しましたが、大変便利で役に立っていて喜んでおります。もっと早くに購入しておけばよかったです。

2026-03-26
用途:
日程スケジュールの記載
建設業・工事業

価格、大きさはとても満足です
ペン等置くスペースがもう少し広ければ大満足でした

対象商品:
70677303
2025-05-22
用途:
スケジュール
建設業・工事業

ひと回り小さいサイズの予定表を使用しておりましたが書き込みにくく感じたためこちらを購入。サイズ感もイメージ通りで使い勝手良しです。価格も安いが安っぽさの感じない製品でした。おすすめです。

対象商品:
70677285
2025-05-30
用途:
事務
医療・福祉・介護関連業

とても軽く、全体が見やすいので、事務作業がはかどります。

1人が参考にしています
2025-06-11
用途:
工事予定
建設業・工事業

以前は1800のサイズを使っていたが、1つ落として正解でした。ちょうどいいサイズです。

2024-12-11
用途:
牛農場で使用

牛農場の事務所で使用。月の予定を記入でき、マグネットも使えるので便利。
モノタロウブランドでコスパも最高。
他の事業所にもすすめてみようと思います。

対象商品:
70677285
2025-03-11
用途:
宴会予約が入った時
大衆酒場ハチミツ 様 (飲食業)

丁度良い大きさで、とても書きやすいです。重宝に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
曜日欄の寸法を教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

注文コード70677285:27×27mm
注文コード70677303:38.5×38.5mm
注文コード70677312:40×39mm
2021-08-27
質問:
粉受けは取り外し可能でしょうか。
回答:
お客様にて組み立てて頂く商品となります為、不要な場合は取り付けずにご使用頂けます。
2021-08-27

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする