縦書き用 1800×900 月行事ボード 縦書き用 モノタロウ 70682648 縦書き用 1800×900 月行事ボード 縦書き用 モノタロウ 70682648 縦書き用 1800×900 月行事ボード 縦書き用 モノタロウ 70682648 縦書き用 1800×900 月行事ボード 縦書き用 モノタロウ 70682648 縦書き用 1800×900 月行事ボード 縦書き用 モノタロウ 70682648 縦書き用 1800×900 月行事ボード 縦書き用 モノタロウ 70682648

月行事ボード 縦書き用

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70682648 品番 縦書き用 1800×900
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

月の行事をバッチリ管理!
縦書きタイプの月行事ボードです。
アルミフレーム採用で軽くて丈夫。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。

材質
(表面)ホワイトコーティング鋼板
(芯材)ハニカム構造ダンボール
(裏面)亜鉛メッキ鋼板
表示内容月行事 設置方式壁掛 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900 材質(表面)スチール 用途月予定の管理に 付属品粉受け 仕様縦書き用 質量(kg)6.3 種類壁掛け・罫線あり 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1800×900×13(粉受部含む場合44) 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。
ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
新規営業所内に
運輸・通信業

4月より新規事業が始まる為、新事務所内に1か月のスケジュールを書き込み用
として購入しました。大きいサイズをオーダーして正解でした。とても見やすく、便利です。追加で曜日もオーダーします。

対象商品:
70682614
2024-12-27
用途:
スケジュールの確認
吉田工務店 様 (建設業・工事業)

丁度いいサイズで置き場にも困らない見やすいスケジュールボートです。

対象商品:
70682632
2021-09-15
用途:
事務所入口横、日別シフト休日者及び引当件数表示に使用
ロジット株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前から使用していたボードが経年劣化により変形・破損が見られ
同仕様のボードを探していたところ、すぐに見つけることができ
迷わす購入しました。
対応も早く大変満足しております。

対象商品:
70682614
2020-02-12
用途:
スケジュール管理

ボードの後ろに付いている壁掛け金具が左右にスライドして微調整可能なので、前に使用していたボードと取り換える時に新しく杭を打たずに済んで良かったです。

対象商品:
70682614
2019-08-20
用途:
事務所の予定記入用

ちょうどいい大きさで安く買えました。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする