萩原工業
萩原工業の ネット・シート・マルチ
萩原工業の シート
萩原工業の 防草シート
ターピー グランドバリアクロス-10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(m)
3
材質
PP
注文コード
70694968
品番
GBC-10 30050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。
裏面にラミネートコーティングを施していますので、鉄製の杭のご使用を推奨します。
幅(m)
3
長さ(m)
50
色
ブラック
材質
PP
厚さ(mm)
0.4
耐候年数(年)
約10
用途
耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。
使用目的
除草、雑草・防塵・防砂対策、雑草対策
質量(g/m
2
)
200
引裂強度(N)
縦:180、横:200
遮光率(%)
99.99以上
耐候性
(使用年数目安/残存協力試験)約10年
引張伸度(%)
縦:14、横:14
特性
防草、耐UV
抵抗力(N)
(貫入)534
破裂強度(KPa/cm
2
)
411以上
引張強度(N/5cm)
縦:1400、横:1300
注意
※多少の縮みが出ますので、収縮を想定して、施行をお願い致します。
※60℃以上の高温環境下での使用は、クロスの耐久性が著しく低下する恐れがあります。
※有機リン系農薬(フェニトロチオン)や硫黄系農薬(硫黄燻蒸も含む)は、クロスの耐久性を著しく低下させますので使用しないで下さい。
※地下茎植物は生えてくる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950