曜日別特売
- バケツ PP製 モノタロウ 70695887

 

- バケツ PP製 モノタロウ 70695887
- バケツ PP製 モノタロウ 70695887
- バケツ PP製 モノタロウ 70695887
- バケツ PP製 モノタロウ 70695887
- バケツ PP製 モノタロウ 70695887
モノタロウ

バケツ PP製

(121件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(L)5.4
内容量1個注文コード70695887品番-
販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。

用途
清掃、ガーデニング作業など
容量(L)5.4ブルー材質ポリプロピレン形状丸形規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口径×高さH(mm)Φ242×190耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20特性目盛付き商品タイプ本体
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばに置かないで下さい。
※たわし又は、みがき粉でみがくと、きずがつくことがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:121
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 掃除用として
サービス業

掃除用として利用していますが、取っ手(持ち手)が掴み易いことと、同じ10lでも場所を取らない設計とないっているように感じます。

1が参考にしています
2025-09-22
用途: プールの掃除や水撒き用
香取屋サービス業

プールの掃除や水撒き用に利用中。
スイミングプールのプールサイドを掃除したあと、プールの水を汲んで床の汚れを流します。
持ち手が丸く(角張っていない)水を蒔く際にも手が痛くなりにくく最高です!

2025-10-19
用途: 清掃
パイオニアクリーンサービス自動車・二輪車・自転車関連業

100円均一のショプのものとは異なり丈夫です。問題なく使用出来ます。

対象商品 : 70695923
2025-08-26
用途: 熱帯魚水槽の水換え時に。
その他業種

至って普通のバケツですが軽くて丈夫なので使い勝手は良いです
なにしろ大きさ的に買いに出かけなくても良いので助かる

2025-09-29
用途: 食品製造

貼ってあるラベルが紙なので、破れてしまって、うまく剥がせない。
食品製造に使うので、異物混入になったらどうするの?
食品衛生法適合しているとの記載があったので購入したが、
この紙ラベルでは、不適合だと思う。
バケツの品質は良さそうなのに、がっかりした。

2025-05-26
用途: 水を貯める各種用途に
医療・福祉・介護関連業

見た目通りのバケツです。 価格にわりに肉厚でしっかりした造りのように感じました。 また必要があれば購入したいと思います。

対象商品 : 70695887
2025-07-29
用途: 掃除
京免製畳有限会社製造業

水を入れても持ち手がしっかりしていて重くても安心して使える

2025-02-22
用途: 靴やヘルメットなどのつけおき洗い
山南染工

洗濯機で洗えないものをつけおき洗いしています。一番大きいのは大きめの靴でも使えます。一番小さいのは防塵メガネ洗い用です。4種類とも揃えたらかなりの小物類を洗えて便利

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1が参考にしています
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする