SUS製ローレットビス(十字穴付)

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70721587 品番 SK-17-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。
ナイロンワッシャー付

ねじ径M5 ねじ長さ(mm)7.5 材質SUS 寸法L1(mm)7.5 寸法L2(mm)10 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法M(mm)5 質量(g)13.5 表面仕上げ鏡面バフ研磨 用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70721605
2023-08-30
用途:
引き戸のソフトクローズのネジ

引き戸のソフトクローズのネジがいつの間にか紛失。メーカーに注文するとお高いので同じ規格のこちらを購入。問題なく使えました。1個単位で購入でき助かりました。手でもドライバーでも回せるところが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1425:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする