曜日別特売
SK-17-6 SUS製ローレットビス(十字穴付) ホシモト 70721605

SK-17-6 SUS製ローレットビス(十字穴付) ホシモト 70721605
SK-17-6 SUS製ローレットビス(十字穴付) ホシモト 70721605

SUS製ローレットビス(十字穴付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法M(mm)4
ねじ径M4
寸法L1(mm)8
内容量1個注文コード70721605品番SK-17-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。
ナイロンワッシャー付

用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
ねじ径M4ねじ長さ(mm)8材質SUS寸法L1(mm)8寸法L2(mm)10寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法M(mm)4質量(g)12.5表面仕上げ鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70721605
2023-08-30
用途: 引き戸のソフトクローズのネジ

引き戸のソフトクローズのネジがいつの間にか紛失。メーカーに注文するとお高いので同じ規格のこちらを購入。問題なく使えました。1個単位で購入でき助かりました。手でもドライバーでも回せるところが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1425:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする