PVC手袋ロング テクスチャータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 70721824 品番 BSC-4300-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

特殊内側ツブツブ加工により、パウダー無しでベトつかずサラサラ感抜群です。
指先、手にフィットしやすい薄手です。
パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。
環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。

用途クリーンルーム、精密作業に。 仕様クリーンパック仕様 トラスコ品番497-2694 材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2% 厚さ(mm)0.1 ナチュラル サイズS 質量(g)680 タイプ左右兼用 入数(枚)100 規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 全長(cm)30 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする