ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用手袋
ブラストンの 塩化ビニール クリーンルーム用手袋
PU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
70721867
品番
BSC-85017-M 6249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
手のひらにポリウレタンをコーティングしています。
手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
色
ホワイト
サイズ
M
材質
繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
全長(cm)
23
色(手首部)
グリーン
厚さ(mm)
0.9
手のひらまわり(cm)
16
中指長(cm)
7.5
規格
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
タイプ
13ゲージ編
用途
クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。
トラスコ品番
351-4871
注意
※クリーンパックではありません。