曜日別特売
SPSF100A5MDSP SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPSF100A5MDSP SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725586
SPSF100A5MDSP SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725586
SPSF100A5MDSP SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725586
SPSF100A5MDSP SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725586
SPSF100A5MDSP SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725586

SUS製超深型フード 網・FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ内径(Φmm)100注文コード70725586品番SPSF100A5MDSP
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

網、防火ダンパー付き屋外用換気口超深型パイプフード。
高耐雨タイプ。
・ドレン対策(流下タイプ)
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ5メッシュ圧損係数(排気)2.05/(給気)1.53直管相当長(m)(排気)10.3適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)64.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする