FSG150F10M SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物] 70726767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSG150F10M SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物] 70726767
FSG150F10M SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物] 70726767
FSG150F10M SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物] 70726767
FSG150F10M SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物] 70726767

SUS製 深型パイプフード 網付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ内径(Φmm)150注文コード70726767品番FSG150F10M
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。

材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ圧損係数(排気)4.34/(給気)6.22直管相当長(m)(排気)32.8適合パイプ内径(Φmm)150相当隙間面積αA(cm2)71.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする