曜日別特売

SUS製 深型パイプフード 網付

SUS製 深型パイプフード 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網付 - ユニックス[建築金物]

屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。

表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)材質SUS304メッシュ10メッシュ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ内径(Φmm)
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70726749FSG75F10M75(排気)2.96/(給気)2.42(排気)11.228.8
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70726758FSG100F10M100(排気)5.83/(給気)6.59(排気)29.331
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70726767FSG150F10M150(排気)4.34/(給気)6.22(排気)32.871.9
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70726794FSW75F10M75(排気)1.92/(給気)2.18(排気)7.230.4
4,600
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70726803FSW100F10M100(排気)4.04/(給気)6.15(排気)20.332.1
4,600
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70726819FSW150F10M150(排気)2.03/(給気)3.7(排気)15.393.2
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする