FSW75F10M SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物] 70726794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSW75F10M SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物] 70726794
FSW75F10M SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物] 70726794
FSW75F10M SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物] 70726794
FSW75F10M SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物] 70726794

SUS製 深型パイプフード 網付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ内径(Φmm)75注文コード70726794品番FSW75F10M
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。

材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ圧損係数(排気)1.92/(給気)2.18直管相当長(m)(排気)7.2適合パイプ内径(Φmm)75相当隙間面積αA(cm2)30.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする