※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
SUS製 深型パイプフード 網付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
150
注文コード
70726819
品番
FSW150F10M
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。
材質
SUS304
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ
10メッシュ
圧損係数
(排気)2.03/(給気)3.7
直管相当長(m)
(排気)15.3
適合パイプ内径(Φmm)
150
相当隙間面積αA(cm
2
)
93.2