※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
150
注文コード
70726837
品番
FSW150F10MDSP
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用換気口パイプフード。
防虫網、防火ダンパー付き。
材質
SUS304
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数
(排気)2.65/(給気)4.22
直管相当長(m)
(排気)20
相当隙間面積αA(cm
2
)
87.3
適合パイプ内径(Φmm)
150
メッシュ
10メッシュ
温度(℃)
72