曜日別特売
KCP100TAWF 樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス[建築金物] 70727327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCP100TAWF 樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス[建築金物] 70727327
KCP100TAWF 樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス[建築金物] 70727327
KCP100TAWF 樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス[建築金物] 70727327
KCP100TAWF 樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス[建築金物] 70727327

樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合パイプ内径(Φmm)100注文コード70727327品番KCP100TAWF
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

室内天井取付け用換気口グリルです。
エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。

材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂クールホワイト(フェイス部)圧損係数(排気)3.22/(給気)4.53直管相当長(m)(排気)16.2相当隙間面積αA(cm2)37.4適合パイプ内径(Φmm)100種類角型ガラリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする