日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
小学生の英語ノート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
70727458
品番
LNF8
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
小文字が大きくかける罫色も刷新ユニバーサルカラー採用。
罫
英習罫 8段
枚数
30枚
サイズ
セミB5
規格
セミB5 学用3号 252×179
白色度(%)
70
古紙配合率(%)
100
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定